Anmeldung
Benutzername
Passwort
Passwort speichern
Passwort vergessen?
Registrieren
NEU! DeFutura Infrarotheizung
KERA-FIT® BLADE Infrarotpaneele
sind für die Wandmontage sowie Abgehängt von höheren Raumdecken entworfen worden und sind mit der 3,7mm dünnen Gerätekante sowie rückgesetzter Rückwand ein wahres Designobjekt im Raum.

PRODUKTVORTEILE
+ für die Wand entworfen, können aber auch an der Decke
eingesetzt werden
+ Mittlere Oberflächentemperatur bei Wandmontage ca. 90-110°C,
je nach Umgebungstemperatur und Montageart.
+ bis -7% weniger Energieverbrauch zur Geräte-Nennleistung
dank PTC Heiztechnologie und Wämeleitmasse
+ Wartungs-, Service und Magnetfeldfrei
+ Es werden 99% der Energie in Wärme umgewandelt
+ Rahmenloses KERA-FIT® pulverbeschichtetes Infrarotpaneel
+ Perfekte Wärmeübertragung mit easy to clean Finish
+ Paneel Oberfläche ist optional in vielen RAL Farbtönen
inkl. Klarlackfinish erhältlich
+ Digitaldruck KERA-FIT® print inkl. Klarlackfinish optional
+ Montagebügel serienmäßig, Montageplatte optional für
Serien- und Deckenmontage empfohlen

Art.Nr. Bild Artikeltext Hersteller
Hersteller-Typ
Lager Menge
Einheit(VPE)
Aufmachung
Listenpreis EUR
Nettopreis EUR